Otevřené klíč

Artiklové číslo: 98 00 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Oblast EX ne
Barva červená
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 18 mm
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Celková délka 160 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 98 00 18
EAN / GTIN 4003773019985
Číslo výrobce 98 00 18
L-číslo L70010 729
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Úhel otevření 15°.
  • Základní chromovaný nástroj

Charakteristika:

  • Rozměr klíče 18mm
  • Délka l max.: 160 mm
  • Tloušťka hlavy a max.: 8 mm
  • Šířka hlavy b max.: 44 mm

Norma:

IEC 60900