Cheie fixă

Cod articol.: 98 00 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona EX nu
Culoarea roşu
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 18 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 160 mm
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 98 00 18
EAN / GTIN 4003773019985
Număr producător 98 00 18
L-Număr L70010 729
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Poziţie cioc 15°.
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Lățimea peste platouri: 18mm
  • Lungime l max.: 160mm
  • Grosimea capului a max.: 8mm
  • Lățimea capului b max.: 44mm

Standard:

IEC 60900