Visiera uvex faceguard incolore

Codice art.: 9790212
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9790212
EAN / GTIN 4031101772752
Codice del produttore 9790212
Numero-L L01660 133
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Con la protezione facciale uvex pheos abbiamo massimizzato la flessibilità. La base è costituita dal poggiatesta regolabile in altezza e larghezza e dalla visiera in policarbonato antigraffio e antiappannamento. Gli attacchi intelligentemente integrati e le singole parti intercambiabili ne fanno un sistema di protezione del viso multifunzionale che può essere ampliato per adattarsi al vostro campo di applicazione.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Visiera
  • Nome dei prodotti: uvex faceguard
  • Colore (filtro): nero
  • Dimensione: 52/64
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta delle lenti: incolore
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Ulteriore etichettatura Disco: W1 B 9 KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)