obličejový štít uvex obličejovou ochranu bezbarvá

Artiklové číslo: 9790212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce uvex pheos faceguard
Stupeň prostupnosti 91 %; 91 %
Barva Černá
Druh produktu Ochranný štít
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Mechanická/teplotní odolnost skla K; N; Š
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré; Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání
Norma EN 166

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9790212
EAN / GTIN 4031101772752
Číslo výrobce 9790212
L-číslo L01660 133
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • S obličejovým chráničem uvex pheos jsme maximalizovali flexibilitu. Základem je výškově a šířkově nastavitelný hlavový popruh a polykarbonátový zorník odolný proti poškrábání a zamlžování. Chytře integrované nástavce a vyměnitelné jednotlivé díly z něj dělají multifunkční systém ochrany obličeje, který lze rozšířit tak, aby vyhovoval oblasti vašeho použití.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • kompletně smontovaný multifunkční systém ochrany obličeje s polykarbonátovým zorníkem a chrániči sluchu
  • Kapslová ochrana sluchu je již namontována a lze ji kdykoli sejmout pomocí bajonetového uzávěru
  • odolný polykarbonátový zorník s povrchovou úpravou uvex supravision excellence: z vnitřní strany nezamlžuje, z vnější strany je extrémně odolné proti poškrábání a chemikáliím
  • Označeno podle oblasti použití 3 (kapaliny) a 9 (roztavený kov a horké pevné látky)
  • plynulé aretování zaměřovače pomocí pružinového mechanismu, klidová poloha přímo nad hlavou
  • elegantní design, maximální volnost pohybu
  • Široká opěrka krku uvex spider neck, nastavení výšky a šířky pro obvod hlavy 52–64 cm
  • rozšiřitelné multisystémové řešení, široký sortiment příslušenství
  • vyměnitelné náhradní díly, např. průhledové sklo, vnitřní výbava, potní pásek nebo polštářky sluchátek

Vlastnosti zajišťující komfort

  • plynulé aretování hledí
  • Odpočinková poloha přímo nad hlavou pro odlehčení krční páteře
  • uvnitř nezamlžující, zvenku extrémně odolné proti poškrábání a chemikáliím (uvex supravision excellence)
  • maximální volnost pohybu
  • Plynulé nastavení šířky jednou rukou pro správné usazení

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: W 166 39 B CE – 2C-1,2 W1 B 9 KN CE
  • spolehlivá ochrana proti UV záření 400
  • Kapslové chrániče sluchu uvex K1P SNR: 28 dB, H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex faceguard
  • Barva (filtr): Černá
  • Velikost: 52/64
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)