Elmetto protettivo uvex pheos arancione

Codice art.: 9774237
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio segnale
Serie uvex pheos
Con disco sì
Colore arancione
Tipo di prodotto Casco
Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE)
Circonferenza testa min. 51 cm
Circonferenza testa max. 61 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche Supporto per cuffie
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9774237
EAN / GTIN 4031101772554
Codice del produttore 9774237
Numero-L L01660 75
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Questo set, appositamente progettato per soddisfare le esigenze del lavoro forestale, è il vostro compagno affidabile nella foresta. Si basa sull’elmetto di sicurezza industriale uvex pheos, altamente sviluppato, che protegge in modo affidabile dai particolari pericoli del lavoro forestale grazie alla visiera a rete e ai paraorecchie. L’esclusiva posizione di parcheggio è perfettamente bilanciata e si trova direttamente sopra il centro di gravità del corpo, alleviando la pressione sui muscoli del collo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Set appositamente studiato per le esigenze del lavoro forestale, composto dal casco di protezione uvex pheos ABS B-S-WR, dalla visiera per boscaioli uvex pheos, dal dispositivo di allarme meccanico uvex pheos K2P e da un fischietto
  • Casco di protezione con alloggiamenti per visiere, calotte e lampade uvex
  • Colore: giallo, arancione o rosso
  • Certificazione KWF Profi per i set nei colori arancione e giallo

Caratteristiche di sicurezza

  • Conforme alle norme EN 397 con requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C), EN 352-3 e EN 1731
  • Protezione dai corpi estranei grazie alla visiera con griglia metallica completamente integrata
  • Cuffie antirumore (SNR: (30 dB) completano perfettamente il sistema

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Casco protettivo industriale
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Materiale della calotta esterna: Polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Dimensione: 51 cm/61 cm