beskyttelseshjelm uvex pheos orange med ventilationshuller

Art.-nr.: 9774237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, orange Signalorange
Serie uvex pheos
Med skive ja
Farve orange
Produkttype hjelm
Materiale højdensitetspolyethylen (HDPE)
Hovedomkreds min. 51 cm
Hovedomkreds maks. 61 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Egenskaber holder til høreværn
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9774237
EAN/GTIN 4031101772554
Producentnummer 9774237
L-nummer L01660 75
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dette sæt er specielt skræddersyet til kravene inden for skovbrug og skovarbejde og er din pålidelige følgesvend i skoven. Det er baseret på den højtudviklede uvex pheos industrisikkerhedshjelm, som pålideligt beskytter dig mod de særlige farer ved skovarbejde med sit netvisir og høreværn. Den unikke parkeringsposition er perfekt afbalanceret og placeret direkte over kroppens tyngdepunkt, hvilket aflaster nakkemusklerne.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Et sæt, der er specielt tilpasset kravene til skov- og skovbrugsarbejde, bestående af uvex pheos ABS B-S-WR beskyttelseshjelm, uvex pheos visir til skovarbejde, uvex pheos K2P mekanisk og en fløjte
  • Beskyttelseshjelm med monteringsåbninger til uvex-visirer, hjelmkapper og hjelmlamper
  • Farve: gul, orange eller rød
  • KWF professionel certificering for sættene i farverne orange og gul

Sikkerhedsfunktioner

  • Overholder standarderne EN 397 med tillægskrav til meget lave temperaturer (-30 °C), EN 352-3 og EN 1731
  • Beskyttelse mod fremmedlegemer takket være et fuldt integreret visir af metalgitter
  • Ørepropper (SNR: (30 dB) fuldender systemet perfekt

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Industriel sikkerhedshjelm
  • Skærmlængde: Kort skygge
  • Yderste skalmateriale: Polyethylen med høj densitet (HDPE)
  • Størrelse: 51 cm/61 cm