{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, arancione | Arancio segnale | |
| Serie | pheos alpine | |
| Denominazione originale prodotto | uvex pheos alpine | |
| Chiusura | Chiusura con cinghia | |
| Colore | arancione | |
| Tipo di prodotto | Casco | |
| Materiale | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | |
| Circonferenza testa min. | 52 cm | |
| Circonferenza testa max. | 61 cm | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Normativa | EN 397 | |
| Caratteristiche | Fissaggio per lampada frontale; Supporto per cuffie; riflettente | |
| Genere | Unisex | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 9773256 | |
| EAN / GTIN | 4031101588896 | |
| Codice del produttore | 9773256 | |
| Numero-L | L01660 1332 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche