Casque de protection uvex pheos alpine orange avec aérations

Réf.: 9773256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, orange Orangé de sécurité
Série pheos alpine
Référence fabricant uvex pheos alpine
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Couleur orange
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Norme EN 397
Caractéristiques fixation pour lampe frontale; logement pour protections auditives; réfléchissant
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9773256
EAN / GTIN 4031101588896
Réf. fabricant 9773256
Article hors catalogue L01660 1332
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex pheos alpine
  • Combinaison des propriétés du casque de protection industriel
  • selon EN 397 avec les exigences d’un casque d’escalade
  • Coque de casque légère en ABS offrant
  • protection et résistance à l’usure
  • La suspension textile à 6 points garantit un confort optimal.
  • ajustement et confort
  • Logements latéraux Euroslot (30 mm) pour la
  • Fixation de coquilles antibruit
  • Inserts disponibles pour fixer le protège-visage
  • Possibilité de fixer une lampe frontale
  • Clips pour fixer des accessoires avec bande élastique,
  • par ex. des lunettes intégrales ou une lampe d’escalade LED
  • Collé avec le set réfléchissant L
  • Couleur du casque orange
  • Code article: 9773,256
  • Unité d’emballage: 1 pièces

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque multifonctionnel pour les travaux en hauteur et le sauvetage
  • Combinaison des caractéristiques du casque de sécurité industriel (EN 397) et des exigences d’un casque d’alpinisme (EN 12492)
  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit ou du système de visière uvex pheos
  • Possibilité de fixer une lampe frontale, des lunettes panoramiques et un écran facial
  • disponible dans les couleurs suivantes: blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu, noir

Caractéristiques de confort

  • Le système de suspension textile à six points garantit un ajustement optimal et un grand confort
  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • Livré de série avec un bandeau anti-transpiration noir en PU (réf. 9760.009) ; un bandeau anti-transpiration clair en similicuir est disponible en option (réf. 9760.005)

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C)
  • Jugulaire à quatre points solidement rivetée, conforme à la norme EN 12492
  • Jugulaire fournie (réf. 9790.005) à utiliser conformément à la norme EN 397
  • La coque légère en ABS offre protection et résistance

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos alpine
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: Copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • Réf.: 52 cm/61 cm