Elmetto protettivo uvex pheos E-S-WR arancione

Codice art.: 9770231
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio segnale
Serie uvex pheos
Denominazione originale prodotto uvex pheos E-S-WR
Con disco no
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Isolamento elettrico conforme a DIN EN 50365 sì
Colore arancione
Tipo di prodotto Casco
Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 61 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche Supporto per cuffie
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9770231
EAN / GTIN 4031101607900
Codice del produttore 9770231
Numero-L L01660 441
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I caschi di sicurezza uvex pheos, leggeri e dal design sportivo, offrono il massimo comfort a chi li indossa, ad esempio grazie alla ventilazione climazone e agli interni 3D estremamente variabili. La calotta robusta e dimensionalmente stabile resiste facilmente alla pressione laterale e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza in edilizia e nell’industria. Il funzionale sistema di accessori rende i caschi di sicurezza industriali uvex pheos particolarmente versatili. Che si tratti di visiera, occhiali di sicurezza, protezioni per le orecchie o lampada: Gli elmetti da lavoro possono essere personalizzati in modo semplice e veloce in base alle esigenze individuali. Con una calotta completamente chiusa e la certificazione EN 50365 (1.000 volt AC), l’uvex pheos E-WR è ideale per i lavori elettrici. L’interno con sistema di ruote rotanti consente una regolazione infinita della larghezza e quindi una vestibilità sempre perfetta. La visiera accorciata garantisce una visione libera verso l’alto.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Casco di protezione con fessura sulla parte frontale per lampade da casco
  • Attacchi laterali Euroslot (30 mm) per il fissaggio di cuffie antirumore e del sistema di visiera uvex pheos
  • Calotta del casco completamente chiusa per l’uso nel settore elettrico
  • con parasole corto
  • disponibile nei colori: bianco, giallo, blu, arancione, verde, rosso, nero

Caratteristiche di comfort

  • Interni con sistema a rotella per la regolazione continua della larghezza
  • Visiera accorciata per un campo visivo esteso verso l’alto
  • Il sistema di regolazione a sei punti con cinturini in tessuto garantisce una vestibilità e un comfort ottimali

Caratteristiche di sicurezza

  • È conforme alla norma EN 397 e ai requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = Molten Metal) ed è omologato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC)

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex pheos E-S-WR
  • Tipo di prodotto: Casco protettivo industriale
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Materiale della calotta esterna: Polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Dimensione: 52 cm/61 cm