uvex Casco de protección pheos E-S-WR naranja

Número de artículo: 9770231
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, naranja Naranja señales
Serie uvex pheos
Denominación del fabricante uvex pheos E-S-WR
Con visera no
Cierre Cerrojo
Tipo de producto Casco
Aislamiento eléctrico según DIN EN 50365 sí
Color naranja
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características Soporte para protectores auditivos
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9770231
EAN / GTIN 4031101607900
Número del fabricante 9770231
Número L L01660 441
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los ligeros cascos de seguridad uvex pheos de diseño deportivo ofrecen el máximo confort al usuario, por ejemplo, gracias a la ventilación climazone y al interior 3D extremadamente variable. La carcasa del casco, robusta y de dimensiones estables, soporta fácilmente la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad en la construcción y la industria. Su funcional sistema de accesorios hace que los cascos de seguridad industrial uvex pheos sean especialmente versátiles. Ya sea visera, gafas de seguridad, protectores auditivos o lámpara: Los cascos de trabajo se pueden personalizar rápida y fácilmente según las necesidades individuales. Con una carcasa de casco totalmente cerrada y certificación según EN 50365 (1.000 voltios CA), el uvex pheos E-WR es ideal para su uso en trabajos eléctricos. El interior con sistema de rueda giratoria permite un ajuste infinito de la anchura y, por tanto, un ajuste perfecto en todo momento. La visera acortada garantiza una visión hacia arriba sin restricciones.

Característica:

Características generales

  • Cascos protectores con ranura en la parte frontal para lámparas de casco
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para acoplar protectores auditivos de cápsula y el sistema de visera uvex pheos
  • Casco totalmente cerrado para uso en el sector eléctrico
  • con sombrilla pequeña
  • disponible en los colores: blanco, amarillo, azul, naranja, verde, rojo, negro

Características de confort

  • Interior con sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua
  • Pico acortado para ampliar el campo de visión hacia arriba
  • El sistema de sujeción con seis puntos de fijación garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 ºC) y salpicaduras de metal fundido (MM = Molten Metal), y está homologado según la norma EN 50365 (1000 V CA)

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex pheos E-S-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm