Rūšiavimo dėklas iš metalo, Skyrelių kiekis: 5

Prekės Nr.: 974760 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas; žalios spalvos
Tvirtinimo priemonės yra komplekte, tinka montuoti prie sienos taip
Produkto rūšis rūšiavimo padėklas
Visas aukštis 330 mm
Bendras prietaiso plotis 360 mm
Bendras gylis 250 mm
Popieriaus dydis maks. DIN A4
Skyrelių kiekis 5
Medžiaga metalas
Savybės tinka montuoti prie sienos; su ženklinimo laukais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974760 5
EAN / GTIN 4005546989440
Gamintojo numeris 3360-10
Gamintojas / atsakingas asmuo DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Germany, www.durable.de

Aprašymas

Modelis:

Iš milteliniu būdu dažyto metalo. DIN A4 / A5 dokumentams laikyti.

Paskirtis:

Galima naudoti ant sienos arba ant stalo. Su vieta užrašui šonuose.

Tiekiama:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Pastaba:

Adapteris montavimui ant perforuotų sienelių žr. Nr. 974761.