• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lavagna bianca magnetica, per montaggio a parete, bianco, scrivibile

Codice art.: 974551 1200X900
Sconto
105,30 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 900 mm
Larghezza 1.200 mm
Piano di appoggio si
Colore telaio Alluminio anodizzato
Colore pannello bianco
Lavagna scrivibile si
Lavagna magnetica si
Peso 4,7 kg
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Tipo di prodotto Lavagna bianca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974551 1200X900
EAN / GTIN 4013695025995
Produttore/persona responsabile Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descrizione

Esecuzione:

Lavagna bianca con telaio in alluminio anodizzato e angoli smussati dal design lineare. (conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro). Superficie dotata di verniciatura speciale, magnetica, con possibilità di scrittura con pennarelli per lavagna e di cancellatura con un panno secco o umido. Pannelli di supporto in legno proveniente da foreste sostenibili con certificazione FSC®, riciclabili al 98%. Incluso listello di appoggio su tutta la lunghezza (non rimovibile) e accessori di montaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati