Magnetická tabule na psaní bílá, pro nástěnnou montáž, bílá, popisovatelná

Artiklové číslo: 974551 1200X900
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Colour white
Type of product board
Width of panel 1,200 mm
Height of panel 900 mm
Characteristics board for writing on; board for magnetic clamps; magnetic; white, can be written on
Material of surface aluminium
Content single part

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974551 1200X900
EAN / GTIN 4013695025995
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Exécution:

Tableau blanc avec cadre en aluminium anodisé et coins en onglet au design épuré. (En conformité avec les dispositions actuelles en matière de sécurité au travail). Surface spéciale vernie, magnétique, inscriptible avec des marqueurs pour tableaux, effaçable à sec ou à l’eau. Panneaux de support à base de bois issu de la sylviculture durable FSC®, recyclables à 98%. Avec auget pleine longueur (non amovible) et accessoires de montage.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku