• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Whiteboard-schrijfbord magnetisch, voor wandmontage, wit, beschrijfbaar

Artikelnummer: 974551 1200X900
Korting
€ 117,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 900 mm
Breedte 1.200 mm
Aflegbak aanwezig ja
Kleur frame geëloxeerd aluminium
Kleur bord wit
Bord beschrijfbaar ja
Bord met magneethechting ja
Gewicht 4,7 kg
Montagemateriaal meegeleverd ja
Producttype Whiteboard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974551 1200X900
EAN/GTIN 4013695025995
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Whiteboard met geëloxeerd aluminium frame en verstekhoeken in een eenvoudig ontwerp. (Deze komen overeen met de huidige arbeidsveiligheidsvoorschriften). Speciaal gelakt oppervlak, met magneethechting, beschrijfbaar met boardmarkers en droog of vochtig te wissen. Dragerplaten op houtbasis uit duurzame FSC®-bosbouw, tot 98% recyclebaar. Inclusief doorlopende aflegrand (niet afneembaar) en montageaccessoires.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan