Armadio per raccoglitori 1200 mm

Codice art.: 974221 1200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 1.931 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 450 mm
Altezza utile 1.851 mm
Numero ripiani 4
Forma impugnatura Maniglia ad arco
Peso 122 kg
Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
Possibilità chiusura sistemica no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile no
Tipo di prodotto Armadio per ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974221 1200
EAN / GTIN 2050002053724
Codice del produttore SBBCI26

Descrizione

Esecuzione:

Armadio battente in legno con 4 ripiani in metallo, spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm per un totale di 5 livelli di raccoglitori. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell’altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.