{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 32 mm | |
Selección del color | Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural | |
Altura | 1.931 mm | |
Anchura | 1.200 mm | |
Profundidad | 450 mm | |
Altura útil | 1.851 mm | |
Número de estantes | 4 | |
Forma asa | Tirador curvado | |
Peso | 122 kg | |
Número cerradura intercambiable individualmente | no | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | no | |
Tipo de producto | Armario de oficina |
Número de artículo | 974221 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053724 | |
Número del fabricante | SBBCI26 |