Ordnerschrank 1200 mm

Artikel-Nr.: 974221 1200
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 32 mm
Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Höhe 1.931 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 450 mm
Nutzhöhe 1.851 mm
Anzahl Fachboden 4
Griff-Form Bogengriff
Gewicht 122 kg
Schließnummer individuell austauschbar nein
schließanlagenfähig nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
Produktart Büroschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974221 1200
EAN / GTIN 2050002053724
Herstellernummer SBBCI26

Beschreibung

Ausführung:

Drehtürenschrank aus Holz mit 4 Metall-Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, ergibt 5 Ordnerhöhen. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30 mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.