{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 32 mm | |
Volba barev | Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub | |
Výška | 1 931 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 450 mm | |
Užitná výška | 1 851 mm | |
Počet polic | 4 | |
Tvar rukojeti | Obloukové madlo | |
Hmotnost | 122 kg | |
Individuálně vyměnitelné číslo zámku | ne | |
Vhodné pro zamykací zařízení | ne | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ne | |
Druh produktu | Kancelářská skříň |
Katalogové číslo | 974221 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053724 | |
Číslo výrobce | SBBCI26 |