Stazione di prova ESD incluso alimentatore, Modello: DE

Codice art.: 972880 DE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di prodotto Ohmetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Codice del produttore C-199 1185ND
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Alimentazione: batteria da 9 V o alimentatore. Tensione di misura: 15 V. Campo di misura: 0,75 – 35 MΩ (polsiera), 0,75 – 100 MΩ (scarpa). Collegamenti: pulsante 10,3+4,5+4,0 mm, connettore a banana.

Fornitura:

Apparecchio per collaudo, elettrodo per scarpe, cavo di collegamento, alimentatore di rete da 9 V. Supporto a muro incluso, con manuale di istruzioni stampato sul retro.

Nota:

All’estero usare un adattatore o una batteria rettangolare da 9 V (n. art. 081551, n. art. 081553 oppure n. art. 081561 rispettivamente Dim. 6LR61).