ESD zkušební stanice včetně síťového napáječe, Typ: DE

Artiklové číslo: 972880 DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Německo; Rakousko
Jmenovité napětí 9 V; 9 V
Počet obsažených baterií 0 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
S testerem náramků (ESD tester) ano
Měřené napětí testovacím náramkem max. 15 V
Rozsah měření testovacím náramkem min. 0,75 MΩ
Rozsah měření testovacím náramkem max. 35 MΩ
Měření odporu min. 750 000 Ω
Měření odporu max. 100 MΩ
Ukazatel LED
Druh produktu Přístroj pro měření elektrického odporu
Varianty měření Měření odporu
S displejem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Číslo výrobce C-199 1185ND
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Napájení: 9V baterie nebo síťový napáječ. Měřicí napětí:15 V. Rozsah měření: 0,75 – 35 MΩ (náramek), 0,75 – 100 MΩ (boty). Připojení: Patentní knoflík 10,3+4,5+4,0 mm, banánková zdířka.

Rozsah dodávky:

Zkoušečka, elektroda do obuvi, propojovací vedení, 9V síťový napáječ. Včetně držáku na stěnu a s tištěným návodem k obsluze.

Poznámka:

V případě potřeby pracujte v zahraničí s adaptérem nebo použijte 9V blokovou baterii (č. 081551, č. 081553 nebo č. 081561, každá vel. 6LR61).