ESD bandymų stendas su maitinimo bloku, Tipas: DE

Prekės Nr.: 972880 DE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 0
Produkto rūšis Varžos matavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Gamintojo numeris C-199 1185ND
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Maitinimas: 9 V baterija arba maitinimo blokas. Matavimo įtampa: 15 V. Matavimo ribos: 0,75 – 35 MΩ (apyrankė), 0,75 – 100 MΩ (batai). Jungtys: Mygtukas 10,3+4,5+4,0 mm, banano formos įvorė.

Tiekiama:

Tikrintuvas, batų elektrodai, jungiamasis laidas, 9V maitinimo bloko elementas. Su sieniniu laikikliu, ant kurio užrašyta naudojimo instrukcija.

Pastaba:

Jei reikia, prašome užsienyje dirbti su adapteriu arba naudoti 9V blokinę bateriją (Nr. 081551, Nr. 081553 arba Nr. 081561 dyd. 6LR61).