{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Serie | Workstation | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Lunghezza regolabile | no | |
| Con sezione | no | |
| Con pannello forato | no | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Per | Varie | |
| Lunghezza | 800 mm | |
| Tipo di prodotto | Rivestimento |
| Codice articolo | 972019 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406167097 | |
| Codice del produttore | 972019 800 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |