Työaseman erotuslevy, sopii syvyydelle: 800mm

Tuote nro.: 972019 800
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii syvyydelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
sopii syvyydelle 800 mm
Tuotetyyppi Leikkuuterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972019 800
EAN / GTIN 4062406167097
Valmistajan numero 972019 800
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erotuslevy kestävää teräslevyä. Työaseman sivulle asennettava riviin asennettujen työasemien puristumisvaaran varalta.

Sopii:

Työasema nro 972013972015.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.