Bočni lim za radnu stanicu, prikladno za dubinu: 800mm

Artikl br.: 972019 800
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za dubinu (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
prikladno za dubinu 800 mm
Vrsta proizvoda Lim za guljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972019 800
EAN / GTIN 4062406167097
Broj proizvođača 972019 800
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Bočni lim od stabilnog čeličnog lima. Za bočnu ugradnju u radnu stanicu da se izbjegne opasnost od nagnječenja postojećih radnih stanica.

Odgovara:

Radna stanica br. 972013972015.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.