Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio UNIT (senza portautensili Tool-UNIT) con porte battenti in lamiera piena, Numero di guide portanti UNIT: 6

Codice art.: 971200 6
6

Seleziona la variante e la quantità

Numero di guide portanti UNIT Prezzo set 6 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971200 6
Codice del produttore 971200 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con guide di sicurezza e guida portante per GARANT UNIT. Le guide di sicurezza possono essere regolate in altezza con passo di 20 mm. Portata totale massima per coppia di guide di sicurezza 200 kg, per guida portante 150 kg.
Con 6 coppie di guide di sicurezza e 6 supporti UNIT per massimo 18 UNITS.

Accessori speciali:

Cassetti, ripiani e accessori adatti: vedi n. art. 957000−957080.

Verniciatura:

Corpo e guide di sicurezza grigio chiaro RAL 7035, sportelli grigio topo RAL 7005, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi Tool-UNIT sono compatibili con gli armadi modulari n. art. 956000 − 956860 e possono essere abbinati tra loro in base alle esigenze individuali.