Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio modulare con sportello battente in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 500/F

Codice art.: 956000 500/F

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956000 500/F
EAN / GTIN 4045197180049
Codice del produttore 956000 500/F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di montare cassetti, ripiani, ecc. in modulo da 20 mm. Gli armadi base e i sopralzi sono dotati degli appositi fori per essere avvitati tra di loro; possibilità di aggiungere un carrello (fino a 1200 mm di altezza) o di fissaggio al muro.
  • Sportelli con bordi di sicurezza, rinforzati e resistenti alla torsione, disponibili battenti, in lamiera o con vetro in policarbonato. Senza le porte,è possibile utilizzare l’armadio come scaffale aperto.

L’armadio a ante battenti è dotato di ante in lamiera piena.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna integrate nella maniglia. Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, è possibile fornire serrature per sistemi di chiusura con certificato di sicurezza.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Ripiani e accessori per armadi modulari vedi n. art. 957000 − 957100.
  • Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo o alla parete onde evitare che si ribaltino accidentalmente e non devono in nessun caso essere muniti di ruote.
  • Nel personalizzare la dotazione, accertarsi che la somma delle altezze di montaggio non sia superiore a quella utile dell’armadio.