• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per capicorda anche per impiego con due mani rivestiti in resina sintetica antiscivolo brunita 250 mm

Codice art.: 97 52 05
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 52 05
EAN / GTIN 4003773025467
Codice del produttore 97 52 05
Numero-L L70010 258
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per connessioni elettriche senza saldatura
  • riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni
  • maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole
  • Matrice di crimpaggio non è sostituibile

Proprietà:

  • Applicazione: connettori aperti non isolati (larghezza connettore 4,8 + 6,3 mm)
  • Capacità millimetrica: 0,5 - 6 mm²
  • Numero di nidi: 3
  • AWG: 20 - 10
  • brunito
  • con coperture in plastica antiscivolo