Pince à sertir également pour prise à deux mains avec gaines en plastique antidérapantes brunie 250 mm

Réf.: 97 52 05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 52 05
EAN / GTIN 4003773025467
Réf. fabricant 97 52 05
Article hors catalogue L70010 258

Description

Description:

  • pour connexions électriques sans soudage
  • jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier
  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre
  • bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques
  • Matrice de sertissage n'est pas interchangeable

Caractéristique(s):

  • Application : connecteurs ouverts non isolés (largeur de connecteur 4,8 + 6,3 mm)
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6mm²
  • Nombre de nids : 3
  • AWG : 20 - 10
  • bruni
  • avec des enveloppes en plastique antidérapantes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange