• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per connettori modulari tipo ″Western″ rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm

Codice art.: 97 51 10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 51 10
EAN / GTIN 4003773043171
Codice del produttore 97 51 10
Numero-L L70010 207
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • utensile professionale per troncare e spelare cavi piatti, non schermati, per telefono
  • per serrare connettori tipo ″Western″ a 6 e 8 poli RJ 11/12 (larghezza 9,65 mm) e RJ 45 (larghezza 11,68 mm)
  • forma lunga
  • Esatto processo di crimpaggio mediante crimpaggio parallelo
  • qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
  • con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze di 6 e 12 mm
  • con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda

Proprietà:

  • Capacità: RJ 11/12 (6 poli) 9,65 mm RJ 45 (8 poli) 11,68 mm
  • Numero di nidi: 2
  • Campo di applicazione: spina occidentale
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente