Krimptang voor Western-stekkers met meer-componentengrepen gebruineerd 190 mm

Artikelnummer: 97 51 10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 51 10
EAN/GTIN 4003773043171
Nummer fabrikant 97 51 10
L-nummer L70010 207

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professioneel gereedschap voor het knippen en strippen van platte, niet-afgeschermde telefoonkabel
  • voor het krimpen van 6- en 8-polige Westernstekkers type RJ 11/12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed)
  • lange uitvoering
  • exact krimpproces dankzij parallelle krimp
  • constante hoge krimpkwaliteit dankzij positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • met lengtesnijder en striptang voor platte kabel van 6 en 12 mm lengte
  • met extra stripfunctie voor ronde kabels

Kenmerk:

  • Capaciteit: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
  • Aantal nesten: 2
  • Toepassingsgebied: Western plug
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding