Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morsa parallela “Matador”, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967170 100

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967170 100
EAN / GTIN 2050002090026
Codice del produttore 967170 100

Descrizione

Esecuzione:

  • Interamente in acciaio, forgiate − garantite indistruttibili.
  • Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.
  • Vite di serraggio protetta.
  • Ganasce fresate e temprate in superficie.
  • Guida temprata registrabile.
  • Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.
  • Ampia superficie dell’incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.

Esecuzione fissa.

Esecuzione - immagine:

fino a max. 90 mm

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, a partire da Dim. 120 mm.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967530.