• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala di sicurezza con staffa, accessibile da un lato, numero di scalini possibili: 3 - 5

Codice art.: 966010 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata scale: 150

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 2,9 m
Altezza piattaforma senza corrimano 0,88 m
Larghezza inferiore esterna 0,59 m
Profondità pioli / gradini 205 mm
Ruote si
Numero di gradini inclusa piattaforma 4
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità su un lato
Peso 10,5 kg
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966010 4
EAN / GTIN 4003866414949
Codice del produttore 41494
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Pedate profonde 205 mm con zigrinatura antiscivolo. Posizione stabile grazie alla rigidità sotto carico e ai piedini antiscivolo della scala.
Compresa staffa di sicurezza alta.
Anche con rotelle.

Norma:

DIN EN 14183.