Marche-pied de sécurité simple accès avec arceau 4

Réf.: 966010 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail env. 2,9 m
Hauteur de plate-forme 0,88 m
Amplitude au sol 0,59 m
Profondeur d’échelon/de marche 205 mm
Roulettes oui
Nombre de marches avec plancher 4
Exécution marchepied étage
Accessibilité d'un seul côté
Poids 10,5 kg
Type de produit Escabeau pliant de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966010 4
EAN / GTIN 4003866414949
Réf. fabricant 41494

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d’aluminium. Marches striées antidérapantes de 205 mm de profondeur. Stabilité assurée par un raidisseur et un patin antidérapant.
Avec arceau de sécurité haut.
Avec roulettes.

Norme:

DIN EN 14183.