• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica elettronica SENSOTORK No. 701/2 Misura w. 1-20Nm Uscita 1/4″ L. 210mm

Codice art.: 96504602
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Coppia massima 20 Nm
Serie SENSOTORIK
Lunghezza complessiva L 210 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96504602
EAN / GTIN 4018754280919
Codice del produttore 96504602
Numero-L L60010 6322
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica elettronica per un piccolo campo di misura di 1-20 N-m.
  • Indicazione con valutazione acustica, tattile e visiva della coppia raggiunta.
  • Il design compatto con cricchetto a denti fini installato in modo permanente consente un serraggio preciso delle viti anche in spazi ristretti.
  • Documentazione semplice dei valori di misura registrati sul PC tramite l’interfaccia USB.
  • Il blocco di sicurezza QuickRelease protegge dal rilascio involontario e consente di sostituire rapidamente gli utensili.
Caratteristiche:
  • “di visualizzazione”
  • Design molto sottile e compatto
  • per coppie ridotte nell’intervallo da 1 a 20 N-m
  • Unità di misura: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
  • Misura indipendente dal punto di applicazione della forza
  • Impugnatura ergonomica a 2 componenti
  • Calibrazione completamente automatica con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706
  • se applicabile. Regolazione senza smontaggio
  • Capacità di documentazione (con SensoMaster)
  • certificato di calibrazione secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
  • in una robusta valigetta di plastica
  • La batteria è non Incluso nella fornitura
  • scostamento di visualizzazione ± 4 %

Proprietà:

  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/4 pollici
  • Altezza mm (h): 60 mm
  • Altezza mm (h1): 26 mm
  • Altezza mm (h2): 10 mm
  • Lunghezza mm (L): 210 mm
  • LF: 160 mm
  • MA N-m: 1 N-m
  • Campo di misura cN-m: 100-2000 cN-m
  • Campo di misura N-m: 1-20 N·m.
  • Valore nominale N-m: 20 N-m
  • Divisione in scala [E1]: 0,7-15 ft-lb
  • Divisione in scala [E2]: 9-180 in-lb
  • Peso: 132 g
  • Peso con cofanetto: 700 g
  • Larghezza mm (b): 22,6 mm