Elektronische momentsleutel SENSOTORK® met ingebouwde fijnvertande ratel Nr. 701/2 GEEN BATTERIJ 1-20 N · m vierkante aandrijving 1/4 ″

Artikelnummer: 96504602
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
Energievoorziening Akkubetrieben
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96504602
EAN/GTIN 4018754280919
Nummer fabrikant 96504602
L-nummer L60010 6322

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weergevend
  • Zeer slank en compact ontwerp voor kleine koppels vanaf 1 Nm
  • Meeteenheden: N·m, CN·m, ft·lb, in·lb
  • Meting onafhankelijk van het punt waarop de kracht wordt uitgeoefend
  • Extra functies met SENSOMASTER 4-software (niet inbegrepen, gratis te downloaden op www.stahlwille.com):
· Schroefbehuizing instelbaar
  • · Evaluatie van het schroefproces door gekleurde leds, zoemer en vibratie
  • · Kalibratie interval instelbaar
  • · Documentatie-ready
    • levering met 3,6 V lithiumbatterij, type 14500, verpakt volgens UN3091, klasse 9
    • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage
    • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
    • In een stevige plastic doos
    Afwijking display ± 4%
  • Kenmerk:

    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
    • Hoogte mm (h): 60 mm
    • Hoogte mm (h1): 26 mm
    • Hoogte mm (h2): 10 mm
    • Lengte [mm): 210 mm
    • LF: 160 mm
    • MA N-m: 1 N·m
    • Meetbereik cN-m: 100-2000 cN·m
    • Meetbereik N-m: 1-20 N·m
    • Nominale waarde N-m: 20 N·m
    • Schaalverdeling [E1]: 0,7-15 ft·lb
    • Schaalverdeling [E2]: 9-180 in·lb
    • Gewicht: 132 g
    • Gewicht met kast: 700 g
    • Breedte mm (b): 22,6 mm