{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SENSOTORIK | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Unghi de lucru min. | 4,5 grad | |
| Număr de dinți (opritor) | 80 | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 22,6 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 60 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 1 | |
| Cuplu max., Nm | 20 | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 1/4 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; cNm; lbf ft; lbf in | |
| Interfaţă | USB | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | de indicare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire | |
| Afişare | digital | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lungimea totală L | 210 mm | |
| Greutate totală | 132 g |
| Cod articol | 96504602 | |
| EAN / GTIN | 4018754280919 | |
| Număr producător | 96504602 | |
| L-Număr | L60010 6322 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |