Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: GREEN

Artikel-Nr.: 964950 GREEN
Preis pro 1 Stück (5,65 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: GREEN
Farbe grün
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebemasse Acrylat
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Markieren
Eigenschaften abriebsfest
Länge L 30 m
Breite B 50 mm
Stärke S 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964950 GREEN
EAN / GTIN 4005546982472
Herstellernummer 1725-05
Hersteller/verantwortliche Person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes, extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich. Rutschhemmung R10 gemäß ASR 1.5/1,2 Fußböden. Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes, hochwertiges Material. Stärke 1,2 mm. Starke Haftkraft durch abgeschrägte Kanten. Diese verhindern eine Beschädigung des Bodenmarkierungsbandes beim Überfahren. Staplergeeignet (keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen).

Norm:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.