Assortimenti: Chiavi poligonali doppie

Codice art.: 96414402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 96414402
EAN / GTIN 4018754081158
Codice del produttore 96414402
Numero-L L60010 3884

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave con misure in pollici, larghezze chiave diverse
  • Lati dell'anello profondamente piegati, angolo di supporto 75°
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Superficie antiscivolo e delicata sulla pelle
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Qualità ad alte prestazioni, acciaio cromato, cromato
  • In confezione di cartone

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • Gamma: 1/4x5/16 - 7/8x15/16
  • Contenuto: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16 ″
  • No.: 20a/6
  • Peso: 1200 g