Sada: Oboustranný očkový klíč č. 20A/6 6ks.

Artiklové číslo: 96414402
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96414402
EAN / GTIN 4018754081158
Číslo výrobce 96414402
L-číslo L60010 3884

Popis

Popis:

  • Klíč s palcovými, nerovnými šířkami klíče
  • Kruhové strany jsou hluboce zalomené, úhel podepření 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Vysoce výkonná kvalita, chrom-slitina-ocel, chromovaná
  • V kartonovém obalu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Rozsah: 1/4x5/16 - 7/8x15/16
  • Obsah: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16 ″
  • Č.: 20a/6
  • Hmotnost: 1200 g