Set: Dubbele ringsleutel nr. 20A / 6 6 stuks.

Artikelnummer: 96414402
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96414402
EAN/GTIN 4018754081158
Nummer fabrikant 96414402
L-nummer L60010 3884

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutel met inch, ongelijke moerbreedtes
  • Ringzijde diep getornd, steunhoek 75°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Hoogwaardige kwaliteit, verchroomd staal met verchroomd staal
  • In kartonnen verpakking

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Bereik: 1/4x5/16 - 7/8x15/16
  • Inhoud: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4; 11/16 x 13/16; 7/8 x 15/16 ″
  • Nr.: 20a/6
  • Gewicht: 1200 g