• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispenser per cassetti, Numero dei cassetti: 60

Codice art.: 963251 60
Sconto
98,90 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 552 mm
Larghezza 306 mm
Profondità 150 mm
Possibile suddivisione per cassetto 4 pz.
Numero dei cassetti 60
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963251 60
EAN / GTIN 5733439137386
Codice del produttore 137386
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio galvanizzata, verniciato a polvere blu acciaio.
Cassetto suddivisibile con fermo in polipropilene che impedisce la caduta degli oggetti.
Per montaggio a muro e attacco in torri girevoli.

Collocamento:

numero cassetti (larghezza×profondità×altezza in mm): 60 pz. (55×153×41)

Download & documenti

Prodotti correlati