Dispenser per cassetti 48

Codice art.: 963251 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 552 mm
Larghezza 306 mm
Profondità 150 mm
Possibile suddivisione per cassetto 16 pezzi
Numero dei cassetti 48
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963251 48
EAN / GTIN 5733439137393
Codice del produttore 137393

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio galvanizzata, verniciato a polvere blu acciaio.
Cassetto suddivisibile con fermo in polipropilene che impedisce la caduta degli oggetti.
Per montaggio a muro e attacco in torri girevoli.

Collocamento:

numero cassetti (larghezza×profondità×altezza in mm): 48 pz. (67×153×41)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello