Zásobník se zásuvkami, Počet zásuvek: 60

Artiklové číslo: 963251 60
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
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Popsaná část, Ocelová modrá Gehäuse
Barva Modrá
Možné rozdělení na zásuvky, Zásuvky 4 ks
Materiál zásuvky Polypropylen (PP)
Druh produktu Zásobníky drobných součástí
Osazení Zásuvky
Celkový počet zásuvek 60 ks
Materiál pouzdra ocel
Šířka celkem 306 mm
Celková hloubka 150 mm
Výška celková 552 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963251 60
EAN / GTIN 5733439137386
Číslo výrobce 137386 BLAU NEU
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť z plechu z galvanizovaného ocelového plechu, ocelově modrý lak.
Zásuvka s možností rozdělení s bezpečnostním okrajem (brání vypadávání) z polypropylenu.
Pro montáž na stěnu a uchycení do otočných stojanů.

Osazení:

Počet zásuvek (š×h×v mm): 60 ks (55×153×41)