• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Divisore in lamiera, Altezza×Larghezza: 33X240mm

Codice art.: 960040 33X240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza×Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Altezza 33 mm
Larghezza 240 mm
Larghezza in E 24 E
Divisorio 1 E = 10 mm
Attacco a gomito per portacartellini no
Per altezza frontalini dei cassetti 60; 80 mm
Materiale Alluminio
Fissaggio sul fondo del cassetto no
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960040 33X240
EAN / GTIN 4045197327574
Codice del produttore 960040 33X240
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’ulteriore suddivisione personalizzata dei cassetti con i divisori fessurati n. art. 960030.