• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Divisore in lamiera, Altezza×Larghezza: 73X120mm

Codice art.: 960040 73X120
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
171 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza×Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Altezza 73 mm
Larghezza 120 mm
Larghezza in E 12 E
Divisorio 1 E = 10 mm
Attacco a gomito per portacartellini no
Per altezza frontalini dei cassetti 100; 120 mm
Materiale Alluminio
Fissaggio sul fondo del cassetto no
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960040 73X120
EAN / GTIN 4045197327611
Codice del produttore 960040 73X120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’ulteriore suddivisione personalizzata dei cassetti con i divisori fessurati n. art. 960030.