• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Trennblech, Höhe×Breite: 33X240mm

Artikel-Nr.: 960040 33X240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Höhe 33 mm
Breite 240 mm
Breite in E 24 E
Teilungseinheit 1 E = 10 mm
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter nein
passend für Schubladen Fronthöhe 60; 80 mm
Material Aluminium
Fixierung am Schubladenboden nein
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960040 33X240
EAN / GTIN 4045197327574
Herstellernummer 960040 33X240
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur weiteren Unterteilung der Schubladen in Verbindung mit Schlitztrennwänden Nr. 960030.