Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio capiente con sportelli battenti in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 750

Codice art.: 957230 750

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957230 750
Codice del produttore 957230 750
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm. Porte con bordi di sicurezza, rinforzate sul lato interno. Le porte scorrono su ruote silenziose montate su cuscinetti a sfera. Tutti i modelli con porte sono chiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro.
L’armadio a ante battenti è dotato di ante in lamiera piena.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

I sopralzi devono essere avvitati alla base per evitarne il ribaltamento.
Fornitura senza cassetti né ripiani.