Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Großraumschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite mm / Modell: 750

Artikel-Nr.: 957230 750

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957230 750
Herstellernummer 957230 750
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Vollblech-Flügeltüren.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aufsatzschränke sind durch Verschrauben gegen Kippen zu sichern.
Lieferung ohne Schubladen oder Fachböden.