Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de gran capacidad con puertas batientes de chapa maciza, anchura mm / Modelo: 750

Número de artículo: 957230 750

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 957230 750
Número del fabricante 957230 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de alojamiento de estantes en tramo de 20 mm. Todas las puertas con plegado de seguridad y reforzadas por la parte interior. Las puertas correderas se desplazan con poco ruido sobre ruedas apoyadas en rodamientos de bolas. Todos los modelos con puertas se pueden cerrar mediante el tirador deslizante con cierre de pasador cilíndrico.
El armario con puertas batientes está equipado con puertas plegables de chapa maciza.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios superpuestos se han de asegurar contra vuelco por medio de tornillos.
Entrega sin cajones ni baldas.