Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire grande capacité avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 750

Réf.: 957230 750

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 957230 750
Réf. fabricant 957230 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Portes pourvues d’arêtes de sécurité, renforcées intérieurement. Les portes coulissent silencieusement sur des galets montés sur roulements à billes. Tous les modèles sont munis de portes et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Visser les armoires supérieures pour les empêcher de basculer.
Livraison sans tiroirs ni tablettes.